Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLEMC13D
Cod. Produttore
LEMC13D
Cod. EAN
8054521535321

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED MULTICORRENTE COSTANTE 100÷700mA 3,9÷13W IP20 DIMMERABILE PU
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 100÷700mA 3,9÷13W multicorrente costante IP20 dimmerabile a pulsante o con segnale DALI

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

40 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

29 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

50 mm

lunghezza

138 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Dimming DALI

Dimming con push-button

Tensione d'uscita

5 ... 18 V

Potenza d'uscita

3,5 ... 13 W

Corrente d'uscita

700 ... 700 mA

Produttore

ALIM.LED 100 700MA 3,9 13W DIM.DALI