Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLLE20MCL
Cod. Produttore
LE20MCL
Cod. EAN
8054521532184

Informazioni di prodotto

Alimentatore LED efficiente e versatile, progettato per semplificare l'installazione e ottimizzare i consumi energetici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e multicorrente
  • Risparmio di tempo con configurazione rapida ON/OFF
  • Compatibilità con diverse correnti costanti da 100 a 350 mA

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto, da 4,2 a 14,7 W
  • Protezione IP20 per sicurezza e durata
  • Funzionamento stabile e affidabile per illuminazione LED
Descrizione del produttore: Alimentatore LED 100÷350mA 4,2÷14,7W multicorrente costante IP20 ON/OFF

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

38 mm

Tipologia

Dinamico

altezza

23 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

45 mm

lunghezza

118 mm

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per corrente costante

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

3 ... 42 V

Potenza d'uscita

1,05 ... 14,7 W

Corrente d'uscita

350 ... 350 mA

Produttore

ALIM. LED. 100 350MA 4 14W IP20

€ 33,90 x 1 pz.
(pz.)