›

ALIM. IN TENSIONE 12V

Cod. Rexel AILMLB1070025
Cod. Produttore LB1070025
Cod. EAN 8012680053643

Informazioni principali

Alim. CNC25/35 in tensione 12V 1/6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore in tensione da 12V progettato per garantire una fornitura stabile e affidabile di energia elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione costante, questo dispositivo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La compattezza e l'efficienza lo rendono adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, offrendo prestazioni ottimali e protezione contro sovraccarichi.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

12 V

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

2 W

classe di protezione

I

scatola

alloggiamento in plastica

ALIM. IN TENSIONE 12V