›

ALIM. IN TENSIONE 12V

Cod. Rexel AILMLB1070027
Cod. Produttore LB1070027
Cod. EAN 8012680053667

Informazioni principali

Alim. CNC25/35 in tensione 12V 1/8

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore in tensione da 12V progettato per garantire una fornitura stabile e sicura di energia elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione costante, assicura affidabilità e prestazioni elevate. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diversi impieghi nel settore elettrico. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

12 V

classe di protezione

I

adatto per numero di lampade

1

adatto per potenza lampada

2 W

prodotto Sustainable

Si

ALIM. IN TENSIONE 12V