›

ALIM. IN TENSIONE 12V

Cod. Rexel AILMLB1070028
Cod. Produttore LB1070028
Cod. EAN 8012680053674

Informazioni principali

Alim. CNC25/35 in tensione 12V 1/15

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore in tensione da 12V progettato per garantire un'erogazione stabile e affidabile di energia elettrica. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione costante, questo dispositivo assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell'utilizzo. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diversi impieghi nel settore elettrico, offrendo efficienza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

adatto per potenza lampada

2 W

classe di protezione

I

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per numero di lampade

1

tensione nominale

12 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione

elettronico

ALIM. IN TENSIONE 12V