Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
LLFL040A2
Cod. Produttore
FL040A2
Cod. EAN
8054521532436

Informazioni di prodotto

Il reattore elettromeccanico LLFL040A2 garantisce prestazioni affidabili e ottimizzazione energetica.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a componenti standardizzati
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con lampade fluorescenti di diverse potenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica certificata EEI A2
  • Riduzione dei consumi grazie al controllo stabile della corrente
  • Lunga durata del sistema di illuminazione
Reattore 1x36W/2x18W/1x40W/2x20W EEI A2 elettromeccanico per lampade fluorescenti Descrizione del produttore: Reattore 1x36W/2x18W/1x40W/2x20W EEI A2 elettromeccanico per lampade fluorescenti

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

42 mm

Tipologia

Tradizionale

altezza

28 mm

Alloggiamento

Impregnato

lunghezza

233 mm

grado di protezione (IP)

Altro

Nessuna funzione dimm

adatto per potenza lampada

18 ... 40 W

tensione nominale

220 ... 240 V

Adatto per potenza lampada (1 lampada)

36 ... 40 W

Adatto per potenza lampada (2 lampada)

18 ... 20 W

adatto per numero di lampade

1 ... 2

Produttore

ALIM.ELETTROMECCANICO 1X36W 2X18W E