Prodotti /

Cod. Rexel
LLMINILED30
Cod. Produttore
MINILED30
Cod. EAN
8054521530241

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE ELETTRONICO PER LAMPADE ALOGENE E LED 12Vac 1-30W IP20
Descrizione del produttore: Trasformatore 12Vac 1-30W elettronico per lampade alogene e LED IP20

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

33 mm

Tipologia

Statico

altezza

19 mm

Alloggiamento

Alloggiamento in plastica

diametro

40 mm

lunghezza

100 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Nessuna funzione dimm

Tensione d'uscita

12 ... 12 V

Potenza d'uscita

1 ... 30 W

Corrente d'uscita

89,5 ... 2688,1 mA