Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /
Informazioni di prodotto
Classe di protezione secondo IEC 61140
II
larghezza
50 mm
Tipologia
Elettronico
altezza
28 mm
Alloggiamento
Alloggiamento in plastica
lunghezza
117 mm
grado di protezione (IP)
IP20
tensione nominale
110 ... 240 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te