›

ALIM. CORR. 700 MA

Cod. Rexel AILMLB1070059
Cod. Produttore LB1070059
Cod. EAN 8012680119028

Informazioni principali

Alim. CNC 100 corr. 700 mA 1/4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico con corrente di uscita di 700 mA, progettato per garantire un'erogazione stabile e affidabile di energia. Ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione costante e sicura, questo dispositivo assicura efficienza e protezione nei circuiti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e prestazioni ottimali, è adatto per installazioni in ambito elettrico professionale. La sua compattezza e facilità di integrazione lo rendono una soluzione versatile per diverse esigenze di alimentazione.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per numero di lampade

5

ALIM. CORR. 700 MA