›

ALIM. 500MA

Cod. Rexel AILMLB1070021
Cod. Produttore LB1070021
Cod. EAN 8012680032259

Informazioni principali

Alim. CNC35 500mA 5/10 IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico con corrente di uscita da 500 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una corrente costante, questo dispositivo assicura efficienza e sicurezza grazie ai materiali di alta qualità utilizzati nella sua costruzione. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse soluzioni elettriche professionali.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per potenza lampada

2 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

5

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

prodotto Sustainable

Si

ALIM. 500MA