›

ALIM. 500MA

Cod. Rexel AILMLB1070020
Cod. Produttore LB1070020
Cod. EAN 8012680032242

Informazioni principali

Alim. CNC50 500mA 1/2 IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore da 500 mA progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una corrente costante, assicura sicurezza e prestazioni elevate. La compattezza del dispositivo facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la qualità dei materiali utilizzati ne garantisce durata e resistenza nel tempo. Questo alimentatore è una soluzione efficiente per il controllo e la distribuzione dell'energia elettrica in vari contesti professionali.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

adatto per numero di lampade

1

tensione nominale

220 V

adatto per potenza lampada

2 W

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

I

prodotto Sustainable

Si

ALIM. 500MA