›

ALIM. 500MA

Cod. Rexel AILMLB1070019
Cod. Produttore LB1070019
Cod. EAN 8012680032235

Informazioni principali

Alim. CNC25/35 500mA 1/12 Dimmer

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con corrente di uscita di 500 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per l'uso in sistemi di controllo e automazione, assicura una protezione ottimale dei componenti elettronici grazie alla sua capacità di erogare una corrente costante. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione efficiente per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

Caratteristiche tecniche

adatto per potenza lampada

2 W

esecuzione

elettronico

tipo di dimmerazione

1-10 V

adatto per numero di lampade

1

scatola

alloggiamento in plastica

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

ALIM. 500MA