›

ALIM. 500MA

Cod. Rexel AILMLB1070015
Cod. Produttore LB1070015
Cod. EAN 8012680032198

Informazioni principali

Alim. CNC25/35 500mA 1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con corrente di uscita di 500 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una potenza costante e sicura, assicurando protezione e durata nel tempo. La sua compattezza e la facilità di installazione lo rendono adatto a diversi contesti professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

adatto per potenza lampada

2 W

esecuzione

elettronico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

1

scatola

alloggiamento in plastica

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

ALIM. 500MA