›

ALIM. 350MA

Cod. Rexel AILMLB1070014
Cod. Produttore LB1070014
Cod. EAN 8012680032181

Informazioni principali

Alim. CNC50 350mA 1/3 IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore da 350 mA progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per l'uso con dispositivi che richiedono una corrente costante di 350 mA, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell'erogazione di energia. Realizzato con materiali di alta qualità per durabilità e efficienza, è adatto per applicazioni professionali nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

5

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

adatto per potenza lampada

2 W

scatola

alloggiamento in plastica

esecuzione

elettronico

ALIM. 350MA