›

ALIM. 350MA

Cod. Rexel AILMLB1070013
Cod. Produttore LB1070013
Cod. EAN 8012680032174

Informazioni principali

Alim. CNC50 350mA 1/2 IP67

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico con corrente di uscita di 350 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una corrente costante, assicura prestazioni ottimali e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in diversi sistemi elettrici, offrendo efficienza e durabilità nel tempo.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per numero di lampade

2

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

scatola

alloggiamento in plastica

ALIM. 350MA