›

ALIM. 350MA

Cod. Rexel AILMLB1070011
Cod. Produttore LB1070011
Cod. EAN 8012680032150

Informazioni principali

Alim. CNC50 350mA 1/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con corrente di uscita da 350 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una corrente costante, assicura efficienza e sicurezza nel funzionamento dei dispositivi collegati. La sua costruzione robusta lo rende adatto a diversi ambienti di installazione, offrendo prestazioni ottimali nel tempo.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per numero di lampade

5

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prodotto Sustainable

Si

ALIM. 350MA