›

ALIM. 350MA

Cod. Rexel AILMLB1070008
Cod. Produttore LB1070008
Cod. EAN 8012680032129

Informazioni principali

Alim. CNC25/35 350mA 1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore con corrente di uscita da 350 mA, progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una corrente costante, assicura efficienza e affidabilità nel tempo. La sua costruzione è studiata per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, offrendo prestazioni ottimali e protezione contro sovraccarichi. Un componente essenziale per il corretto funzionamento di dispositivi elettrici che necessitano di un'alimentazione precisa e continua.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

2 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

adatto per numero di lampade

1

scatola

alloggiamento in plastica

ALIM. 350MA