›

ALIM. 24V

Cod. Rexel AILMLB1070031
Cod. Produttore LB1070031
Cod. EAN 8012680053704

Informazioni principali

Alim. CNC50 24V 1/2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico a 24 volt progettato per garantire un'alimentazione stabile e sicura in impianti elettrici. Ideale per applicazioni che richiedono una tensione costante, questo dispositivo offre affidabilità e efficienza, assicurando prestazioni ottimali in ambito industriale e civile. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono adatto a diverse configurazioni, supportando il funzionamento continuo di sistemi elettrici e componenti elettronici.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

I

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per numero di lampade

1

esecuzione

elettronico

scatola

alloggiamento in plastica

tensione nominale

24 V

prodotto Sustainable

Si

ALIM. 24V