›

ALIM. 24V

Cod. Rexel AILMLB1070030
Cod. Produttore LB1070030
Cod. EAN 8012680053698

Informazioni principali

Alim. AGO TOP/TOP As. 24V 1/11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico a 24V progettato per garantire una fornitura stabile e affidabile di energia in impianti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una tensione costante, assicurando sicurezza e prestazioni ottimali. La sua struttura compatta facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre la qualità dei materiali utilizzati garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Perfetto per ambienti domestici e industriali, rappresenta una soluzione efficiente per il controllo e l'alimentazione di dispositivi elettrici a bassa tensione.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

1

scatola

alloggiamento in plastica

adatto per potenza lampada

2 W

classe di protezione

I

esecuzione

elettronico

tensione nominale

24 V

prodotto Sustainable

Si

ALIM. 24V