›

ALIM. 24V

Cod. Rexel AILMLB1070029
Cod. Produttore LB1070029
Cod. EAN 8012680053681

Informazioni principali

Alim. AGO TOP/TOP As. 24V 1/6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Alimentatore elettrico a 24V progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono una tensione costante, assicurando efficienza e sicurezza nell'uso quotidiano. La sua compattezza e facilità di installazione lo rendono una soluzione pratica per impianti elettrici di vario tipo. Realizzato con materiali di qualità per una lunga durata e prestazioni ottimali.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

elettronico

classe di protezione

I

adatto per potenza lampada

2 W

adatto per numero di lampade

1

tensione nominale

24 V

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

scatola

alloggiamento in plastica

prodotto Sustainable

Si

ALIM. 24V