Prodotti / Utensili / Elettroutensili / Consumabili per trapani e perforatori /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700896
Cod. Produttore
BIZ700896
Cod. EAN
3700420309031

Informazioni di prodotto

Albero per seghe a tazza HSS bimetallo, diametro 14-30 mm, ideale per un montaggio rapido e preciso.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla compatibilità con seghe a tazza standard
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un attrezzo versatile e affidabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nelle operazioni di foratura
  • Risparmio energetico grazie alla qualità del materiale bimetallo che garantisce durata e prestazioni costanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Albero per seghe a tazza di dimensioni da 14 a 30 mm, progettato per garantire precisione e stabilità durante le operazioni di foratura. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e affidabilità anche in condizioni di lavoro intensive. Ideale per l’utilizzo con seghe a tazza, permette un montaggio rapido e sicuro, facilitando il cambio degli utensili. Questo albero è un componente essenziale per chi cerca prestazioni elevate e risultati professionali nel campo della lavorazione elettrica e meccanica. Descrizione del produttore: Albero per seghe a tazza HSS bimetallo, Ø 14-30 mm.

quota di collegamento

Esagonale

zona di tensione

14 ... 30 mm

Produttore

Albero seghe a tazza HSS bimetallo 14-30 mm montaggio rapido preciso uso elettrico