Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
CSSFMH753X2B
Cod. Produttore
FMH753X2B

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ALARM FM1OHM1 LSZH
  • Conduttori: 2x0,75 + 3x2x0,22
  • Materiale: LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
  • Applicazione: Allarmi e sicurezza
  • Serie: CSSFMH753X2B
  • Installazione: Facile e veloce
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Industriale e commerciale

Documentazione tecnica

Il prodotto CSSFMH753X2B è un elemento essenziale nel campo degli impianti elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente resistenza e durabilità, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni. La sua struttura è concepita per facilitare un'installazione semplice e veloce, assicurando un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Grazie alle sue caratteristiche, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia. La compatibilità con vari sistemi e la sua versatilità lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con il CSSFMH753X2B, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, contribuendo a un'installazione elettrica sicura e performante. Descrizione del produttore: Il prodotto CSSFMH753X2B è un elemento essenziale nel campo degli impianti elettrici, progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un'eccellente resistenza e durabilità, rendendolo adatto per una vasta gamma di applicazioni. La sua struttura è concepita per facilitare un'installazione semplice e veloce, assicurando un collegamento elettrico affidabile e duraturo. Grazie alle sue caratteristiche, è ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove è richiesta una gestione efficiente dell'energia. La compatibilità con vari sistemi e la sua versatilità lo rendono una scelta preferita per professionisti del settore elettrico. Con il CSSFMH753X2B, si può contare su un prodotto che unisce funzionalità e robustezza, contribuendo a un'installazione elettrica sicura e performante.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Allarme Fm1Ohm1 Lszh 2X0,75+3X2X0,22