Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi Evac e sicurezza FG/FT29 /

Cod. Rexel
CSSFMH752X2B
Cod. Produttore
FMH752X2B

Informazioni di prodotto

  • Tipo: ALARM FM1OHM1
  • Cavo: 2X0,75+2X2X0,22
  • Materiale: LSZH
  • Serie: CSSFMH752X2B
  • Applicazione: Allarmi e sicurezza
  • Installazione: Facile e versatile
  • Protezione: Alta resistenza
  • Uso: Residenziale/commerciale

Documentazione tecnica

Il CSSFMH752X2B è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione è pensata per garantire un'ottima protezione contro le sollecitazioni esterne, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire sicurezza e efficienza. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi e alla facilità di integrazione, il CSSFMH752X2B rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Con questo prodotto, ogni installazione elettrica può essere eseguita con la massima tranquillità e precisione. Descrizione del produttore: Il CSSFMH752X2B è un prodotto di alta qualità progettato per soddisfare le esigenze nel campo elettrico. Realizzato con materiali resistenti e durevoli, questo dispositivo offre prestazioni elevate e affidabilità. La sua costruzione è pensata per garantire un'ottima protezione contro le sollecitazioni esterne, assicurando una lunga durata nel tempo. Il design ergonomico facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore elettrico. La sua versatilità lo rende ideale per ambienti residenziali e commerciali, dove è fondamentale garantire sicurezza e efficienza. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi e alla facilità di integrazione, il CSSFMH752X2B rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore. Con questo prodotto, ogni installazione elettrica può essere eseguita con la massima tranquillità e precisione.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

Produttore

Cavo Allarme Fm1Ohm1 Lszh 2X0,75+2X2X0,22