›

AL 96MI ISOL RETE CA 2MOHM 2AL MIN

Cod. Rexel IMANTN1243
Cod. Produttore ANTN1243
Cod. EAN 8032826131905

Informazioni principali

  • Serie: IME AL96MI
  • Tensione max rete: 690V/100V
  • Campo misura: 2MΩ o 5MΩ
  • Allarmi programmabili: 2
  • Alimentazione ausiliaria: 115-230-240V
  • Precisione: Classe 1,5
  • Grado protezione: IP52 frontale
  • Dimensioni frontale: 96x96mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: AL96MI -Misuratore di isolamento per reti in ac finoA 690V con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 2 basso isolamento - Aux: 230Vac - Inserzione: su linea ca finoA 690V con TV /100V - Scala: infinito÷2÷0.2÷0 Mohm - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

Tipologia

Altro

altezza

96 mm

profondità

103 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

0 ... 690 V

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

0 ... 690 V

AL 96MI ISOL RETE CA 2MOHM 2AL MIN