Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010307
Cod. Produttore
5010307
Cod. EAN
8025241111294

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 7,5A
  • Colore: Marrone
  • Dimensioni: 19 mm
  • Serie: AL-2
  • Tipo di fusibile: F6,3
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Applicazioni: Industriali
Il WX5010307 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Con una corrente nominale di 7,5A, questo componente è ideale per gestire carichi elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua realizzazione in materiale di alta qualità assicura una durata e una resistenza superiori, mentre il colore marrone e le dimensioni di 19 mm lo rendono facilmente integrabile in vari sistemi esistenti. Questo dispositivo è dotato di un design compatto che facilita l'installazione e l'utilizzo in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a un'ottimizzazione delle prestazioni energetiche. Inoltre, il WX5010307 è progettato per rispettare le normative di sicurezza, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro in ogni situazione. Descrizione del produttore: Il WX5010307 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Con una corrente nominale di 7,5A, questo componente è ideale per gestire carichi elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua realizzazione in materiale di alta qualità assicura una durata e una resistenza superiori, mentre il colore marrone e le dimensioni di 19 mm lo rendono facilmente integrabile in vari sistemi esistenti. Questo dispositivo è dotato di un design compatto che facilita l'installazione e l'utilizzo in spazi ristretti. Grazie alla sua versatilità, è adatto per una vasta gamma di applicazioni, contribuendo a un'ottimizzazione delle prestazioni energetiche. Inoltre, il WX5010307 è progettato per rispettare le normative di sicurezza, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro in ogni situazione.