Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010304
Cod. Produttore
5010304
Cod. EAN
8025241111270

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 4A
  • Lunghezza: 19 mm
  • Colore: Rosa
  • Tipo fusibile: F6,3
  • Protezione: Sovraccarico
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Domestiche/Industriali
  • Serie: AL-2
Il fusibile AL-2 4A rosa è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 19 mm, è progettato per gestire carichi fino a 4 A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua colorazione rosa non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione rapida nel pannello elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni domestiche e industriali. La sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio lo rende versatile e facile da integrare in qualsiasi sistema elettrico esistente. Descrizione del produttore: Il fusibile AL-2 4A rosa è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con una dimensione di 19 mm, è progettato per gestire carichi fino a 4 A, offrendo una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La sua colorazione rosa non solo aggiunge un tocco di stile, ma facilita anche l'identificazione rapida nel pannello elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo fusibile assicura una lunga durata e resistenza, rendendolo un'ottima scelta per applicazioni domestiche e industriali. La sua compatibilità con diverse configurazioni di montaggio lo rende versatile e facile da integrare in qualsiasi sistema elettrico esistente.