Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010303
Cod. Produttore
5010303
Cod. EAN
8025241111263

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 3A
  • Colore: Viola
  • Diametro: 19 mm
  • Dimensione: 6,3 mm
  • Tipo fusibile: AL-2
  • Protezione: Contro sovracorrenti
  • Applicazioni: Residenziali, commerciali
  • Serie: WX5010303
Il fusibile AL-2 da 3A in viola è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con un diametro di 19 mm e una dimensione di 6,3 mm, questo fusibile è progettato per adattarsi perfettamente a vari dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. La colorazione viola non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione rapida del tipo di fusibile in uso. Questo fusibile è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità. Descrizione del produttore: Il fusibile AL-2 da 3A in viola è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei sistemi elettrici. Con un diametro di 19 mm e una dimensione di 6,3 mm, questo fusibile è progettato per adattarsi perfettamente a vari dispositivi elettrici. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una protezione efficace contro le sovracorrenti, contribuendo a prevenire danni ai circuiti e agli apparecchi collegati. La colorazione viola non solo offre un aspetto distintivo, ma facilita anche l'identificazione rapida del tipo di fusibile in uso. Questo fusibile è ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è una priorità.