Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010302
Cod. Produttore
5010302
Cod. EAN
8025241111256

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 2A
  • Lunghezza: 19 mm
  • Colore: Grigio
  • Tipo: Fusibile F6,3
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Compatta
  • Serie: AL-2
Il fusibile AL-2 2A in grigio è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 19 mm e una capacità di 2 ampere, questo fusibile è progettato per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una performance ottimale in condizioni di utilizzo variabili. Grazie al suo design compatto, è facile da installare in diverse applicazioni elettriche, rendendolo ideale per l'uso in abitazioni, uffici e industrie. La finitura grigia conferisce un aspetto discreto e professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura ed efficace per chi cerca una protezione affidabile per i propri impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il fusibile AL-2 2A in grigio è un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'affidabilità nei circuiti elettrici. Con una dimensione di 19 mm e una capacità di 2 ampere, questo fusibile è progettato per proteggere i dispositivi elettrici da sovraccarichi e cortocircuiti. La sua costruzione robusta e il materiale di alta qualità assicurano una lunga durata e una performance ottimale in condizioni di utilizzo variabili. Grazie al suo design compatto, è facile da installare in diverse applicazioni elettriche, rendendolo ideale per l'uso in abitazioni, uffici e industrie. La finitura grigia conferisce un aspetto discreto e professionale, integrandosi perfettamente in qualsiasi ambiente. Questo fusibile rappresenta una scelta sicura ed efficace per chi cerca una protezione affidabile per i propri impianti elettrici.