Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010320
Cod. Produttore
5010320
Cod. EAN
8025241111324

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 20A
  • Lunghezza: 19mm
  • Colore: Giallo
  • Tipo fusibile: F6,3
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Installazione: Facile
  • Serie: AL-2
Il WX5010320 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 20A e una forma compatta di 19mm, questo fusibile è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il suo colore giallo distintivo facilita l'identificazione nel quadro elettrico, mentre la costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Questo fusibile è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Con un design pensato per una facile installazione, il WX5010320 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico. Descrizione del produttore: Il WX5010320 è un fusibile di alta qualità progettato per garantire la massima sicurezza e affidabilità nei sistemi elettrici. Con una corrente nominale di 20A e una forma compatta di 19mm, questo fusibile è ideale per applicazioni in cui è richiesta una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Il suo colore giallo distintivo facilita l'identificazione nel quadro elettrico, mentre la costruzione robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura. Questo fusibile è perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza elettrica è fondamentale. Con un design pensato per una facile installazione, il WX5010320 rappresenta una scelta eccellente per professionisti e appassionati del settore elettrico.