Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010310
Cod. Produttore
5010310
Cod. EAN
8025241111300

Informazioni di prodotto

  • Serie: AL-2
  • Corrente nominale: 10A
  • Colore: Rosso
  • Lunghezza: 19 mm
  • Tipo: Fusibile F6,3
  • Protezione: Alta affidabilità
  • Applicazione: Industriale/commerciale
  • Durata: Lunga
Il fusibile AL-2 da 10A, di colore rosso, si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Con una dimensione di 19 mm e una configurazione F6,3, questo fusibile è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua capacità di gestire carichi elettrici fino a 10A, è perfetto per una varietà di impieghi, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La scelta di un fusibile come l'AL-2 è fondamentale per garantire la protezione dei dispositivi e delle installazioni elettriche, fornendo una soluzione pratica e sicura per ogni esigenza di collegamento elettrico. Descrizione del produttore: Il fusibile AL-2 da 10A, di colore rosso, si distingue per la sua robustezza e affidabilità. Con una dimensione di 19 mm e una configurazione F6,3, questo fusibile è progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. La sua costruzione di alta qualità assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Grazie alla sua capacità di gestire carichi elettrici fino a 10A, è perfetto per una varietà di impieghi, contribuendo a mantenere la sicurezza e l'efficienza dei sistemi elettrici. La scelta di un fusibile come l'AL-2 è fondamentale per garantire la protezione dei dispositivi e delle installazioni elettriche, fornendo una soluzione pratica e sicura per ogni esigenza di collegamento elettrico.