Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

Cod. Rexel
WX5010215
Cod. Produttore
5010215
Cod. EAN
8025241111201

Informazioni di prodotto

  • Corrente: 15A
  • Colore: Blu
  • Lunghezza: 10 mm
  • Tipo: Fusibile
  • Connessione: F2,8
  • Protezione: Sovraccarichi
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: AL-1
Il prodotto AL-1 15A BLU 10MM F2,8 FUS rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto distintivo, ma è anche funzionale per una facile identificazione. Con una capacità di 15A, è perfetto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente. La dimensione di 10mm lo rende versatile per diverse installazioni elettriche, mentre l'esecuzione del fusibile assicura una protezione adeguata contro sovraccarichi. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto AL-1 15A BLU 10MM F2,8 FUS rappresenta una soluzione ideale per le vostre esigenze di elettricità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente è progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto distintivo, ma è anche funzionale per una facile identificazione. Con una capacità di 15A, è perfetto per applicazioni che richiedono una gestione efficiente della corrente. La dimensione di 10mm lo rende versatile per diverse installazioni elettriche, mentre l'esecuzione del fusibile assicura una protezione adeguata contro sovraccarichi. Questo prodotto è un'ottima scelta per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza in ambito elettrico.