Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731814
Cod. Produttore
BIZ731814

Informazioni di prodotto

Giacca in micropile Aker, ideale per installatori elettrici e clienti finali grazie a comfort e funzionalità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di indossamento grazie alla cerniera centrale YKK
  • Tasche laterali con chiusura lampo per sicurezza degli attrezzi
  • Collo alto e polsini elasticizzati per maggiore protezione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale morbido e confortevole per uso prolungato
  • Strisce riflettenti per maggiore visibilità e sicurezza
  • Design resistente e durevole nel tempo

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Giacca in pile nero AKER MICROPILE taglia XXXL, progettata per garantire isolamento termico e comfort durante le attività lavorative. Realizzata con materiali resistenti e dotata di chiusura a zip in colore a contrasto, offre praticità e funzionalità grazie alle tasche integrate. Ideale per chi cerca un capo tecnico e confortevole, adatto a diverse condizioni ambientali. Descrizione del produttore: Giacca in micropile Aker, nera, taglia 3XL, morbidissima e incredibilmente comoda grazie alla cerniera centrale YKK e alle tasche laterali con chiusura lampo YKK. Strisce riflettenti sulle spalle. Collo alto. Vita e polsini elasticizzati.

colore

Nero

materiale

Altro

Isolamento termico

tipo di chiusura

Cerniera lampo

Con tasche

Dimensioni (US/CA)

XXXL

Numero di tasche

2

Con strisce catarifrangenti

Genere

Uomini

dimensione

54 ... 56

Serie

AKER

Produttore

Giacca micropile Aker nera 3XL cerniera lampo YKK tasche chiuse polsini elasticizzati strisce riflettenti per installatori elettrici e uso professionale