› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY TOP TO 300 E27 100W NERO

Cod. Rexel AILMLB82722
Cod. Produttore LB82722
Cod. EAN 8012680004393

Informazioni principali

Airy top to 300 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portalampada AIRY TOP TO 300 E27 NERO è un elemento essenziale per l'illuminazione moderna, caratterizzato da un design elegante e funzionale. Realizzato in materiale di alta qualità, offre una resistenza e durabilità eccezionali. La finitura nera conferisce un tocco di stile contemporaneo, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Questo portalampada è compatibile con lampadine E27, permettendo di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di illuminazione, da LED a incandescenti. Grazie alla sua versatilità, si adatta perfettamente a lampade da tavolo, applique o plafoniere, garantendo sempre un'illuminazione ottimale. Il montaggio è semplice e veloce, rendendo l'installazione un gioco da ragazzi. Con AIRY TOP TO 300, non solo si illumina lo spazio, ma si arricchisce anche l'arredamento con un oggetto di design raffinato.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

295 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

prestazioni del sistema

100 W

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

larghezza

130 mm

altezza/profondità

264 mm

resistenza agli urti

IK06

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

100 W

AIRY TOP TO 300 E27 100W NERO