Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB8272G
Cod. Produttore
LB8272G
Cod. EAN
8012680004386

Informazioni di prodotto

Airy top to 300 E27 Grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il lampadario AIRY TOP TO 300 E27 in grigio è un elemento di design versatile, perfetto per illuminare qualsiasi ambiente con stile ed eleganza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo lampadario offre una combinazione di funzionalità e estetica, rendendolo ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali. La sua struttura robusta garantisce durabilità, mentre il colore grigio si integra facilmente con vari stili di arredamento, dal moderno al classico. Dotato di attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di scegliere l'intensità luminosa desiderata. La sua installazione è semplice e intuitiva, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un'illuminazione pratica e raffinata. Con AIRY TOP TO 300, ogni ambiente può trasformarsi in uno spazio accogliente e luminoso.

adatto per montaggio a parete

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

riflettore

ultra brillante

altezza/profondità

264 mm

resistenza agli urti

IK06

portalampada

E27

larghezza

130 mm

prestazioni del sistema

100 W

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

100 W

lunghezza

295 mm

temperatura ambiente

25 °C

Produttore

AIRY TOP TO 300 E27 100W GRIGIO