› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY TOP OV 300 E27 60W NERO

Cod. Rexel AILMLB82322
Cod. Produttore LB82322
Cod. EAN 8012680019847

Informazioni principali

  • Tipo portalampada: E27
  • Potenza max: 60W
  • Finitura: nera
  • Design: moderno e minimalista
  • Materiali: alta qualità
  • Uso: domestico e commerciale
  • Resistenza: robusto
  • Serie: AIRY TOP OV 300

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portalampada AIRY TOP OV 300 E27 in elegante finitura nera è un accessorio ideale per chi cerca stile e funzionalità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire un'illuminazione efficace e duratura. La sua compatibilità con lampade di tipo E27 lo rende estremamente versatile, permettendo di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di illuminazione. La forma moderna e il design minimalista di questo portalampada si integrano perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo adatto sia per l'uso domestico che per ambienti commerciali. Grazie alla sua costruzione robusta, è in grado di resistere all'uso quotidiano, offrendo al contempo un aspetto elegante e raffinato. Scegliere il portalampada AIRY TOP OV 300 E27 significa optare per un prodotto che unisce estetica e prestazioni, rendendo ogni spazio luminoso e accogliente.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

altezza/profondità

166 mm

resistenza agli urti

IK06

prestazioni del sistema

60 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

larghezza

132 mm

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

lunghezza

297 mm

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della copertura

vetro opalino

materiale della scatola

plastica

AIRY TOP OV 300 E27 60W NERO
€ 36,15 x 1 pz.
(pz.)