› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY TO 300 E27 100W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB8222G
Cod. Produttore LB8222G
Cod. EAN 8012680004089

Informazioni principali

Airy to 300 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto AIRY TO 300 E27 GRIGIO è la scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portalampada presenta un design moderno e raffinato che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua finitura grigia conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Compatibile con lampade E27, il AIRY TO 300 offre una grande versatilità, permettendo di utilizzare diverse tipologie di lampadine per soddisfare le esigenze di luminosità e atmosfera. La costruzione robusta garantisce una lunga durata, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Questo prodotto non è solo un elemento di illuminazione, ma anche un complemento d'arredo che arricchisce l'estetica degli interni. Con AIRY TO 300, ogni ambiente può essere trasformato in uno spazio accogliente e ben illuminato.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

100 W

adatto per fissaggio a soffitto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

100 W

colore della luce

bianco

lunghezza

285 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

120 mm

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

altezza/profondità

264 mm

resistenza agli urti

IK06

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

riflettore

ultra brillante

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

classe di protezione

II

AIRY TO 300 E27 100W GRIGIO