Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB85422
Cod. Produttore
LB85422
Cod. EAN
8012680854226

Informazioni di prodotto

Airy pl top to 300 E27 Nero
Descrizione del produttore: La lampada AIRY PL TOP TO 300 E27 NERO è un perfetto esempio di design moderno e funzionalità. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre un'eccellente diffusione della luce, rendendola ideale per ambienti sia domestici che lavorativi. Il suo elegante colore nero si integra armoniosamente in qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco di stile contemporaneo. Grazie al portalampada E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di personalizzare l'illuminazione secondo le proprie esigenze. La lampada è progettata per garantire una facile installazione e un utilizzo pratico, rendendola una scelta versatile per ogni spazio. Con la sua combinazione di estetica e funzionalità, è l'elemento ideale per illuminare e valorizzare gli ambienti.

portalampada

E27

altezza/profondità

264 mm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

lunghezza

295 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

130 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

Produttore

AIRY PL TOP TO 300 E27 75W NERO