Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB85322
Cod. Produttore
LB85322
Cod. EAN
8012680853229

Informazioni di prodotto

Airy pl top to 300 E27 Nero
Descrizione del produttore: Scopri il portalampada AIRY PL TOP TO 300 E27 in elegante nero, una scelta ideale per chi desidera combinare funzionalità e stile nel proprio ambiente. Questo accessorio è progettato per accogliere lampade con attacco E27, garantendo una facile installazione e versatilità d'uso. Realizzato con materiali di alta qualità, il portalampada offre una resistenza eccezionale e una finitura elegante che si adatta a qualsiasi decorazione d'interni. La sua forma semplice e moderna non solo valorizza l'estetica dello spazio, ma contribuisce anche a una distribuzione uniforme della luce, creando un'atmosfera accogliente e luminosa. Perfetto per l'illuminazione di soggiorni, cucine o uffici, il portalampada AIRY PL rappresenta una soluzione pratica e di design per ogni esigenza. Con il suo colore nero sofisticato, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto, rendendolo un elemento essenziale per la tua illuminazione domestica.

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

lunghezza

295 mm

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

75 W

resistenza agli urti

IK10

altezza/profondità

264 mm

portalampada

E27

larghezza

130 mm

Produttore

AIRY PL TOP TO 300 E27 75W NERO