Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB8542G
Cod. Produttore
LB8542G
Cod. EAN
8012680010141

Informazioni di prodotto

Airy pl top to 300 E27 Grigio
Descrizione del produttore: Il portalampada AIRY PL TOP TO 300 E27 in grigio è un elemento essenziale per l'illuminazione degli ambienti. Realizzato con materiali di alta qualità, questo portalampada è progettato per ospitare lampade con attacco E27, garantendo compatibilità con una vasta gamma di soluzioni di illuminazione. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. Grazie alla sua costruzione robusta, offre una protezione efficace e una lunga durata nel tempo. La finitura grigia conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendo questo prodotto non solo funzionale, ma anche un elemento decorativo. Ideale per l'installazione in stanze da letto, soggiorni o uffici, il portalampada AIRY PL è la scelta perfetta per chi cerca stile e praticità in un unico prodotto.

materiale della scatola

plastica

altezza/profondità

264 mm

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

lunghezza

295 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

larghezza

130 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

75 W

resistenza agli urti

IK10

Produttore

AIRY PL TOP TO 300 E27 75W GRIGIO