Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB8532G
Cod. Produttore
LB8532G
Cod. EAN
8012680010059

Informazioni di prodotto

Airy pl top to 300 E27 Grigio
Descrizione del produttore: Il portalampada AIRY PL TOP TO 300 E27 in grigio è un accessorio versatile e funzionale, progettato per adattarsi a diverse esigenze di illuminazione. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto offre un design elegante e moderno che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. La sua compatibilità con lampade E27 consente di utilizzare una vasta gamma di opzioni di illuminazione, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Con un'ottima resistenza e una finitura curata, il portalampada non solo garantisce performance elevate, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo spazio. Grazie alla sua struttura robusta e al colore grigio neutro, si adatta facilmente a diverse palette di arredamento, offrendo una soluzione di illuminazione pratica e esteticamente gradevole.

temperatura ambiente

25 °C

materiale della copertura

plastica opalina

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

altezza/profondità

264 mm

portalampada

E27

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

larghezza

130 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

lunghezza

295 mm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

75 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

Produttore

AIRY PL TOP TO 300 E27 75W GRIGIO