Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB85321
Cod. Produttore
LB85321
Cod. EAN
8012680853212

Informazioni di prodotto

Airy pl top to 300 E27 Bianco
Descrizione del produttore: La lampada AIRY PL TOP TO 300 E27 in bianco è un'ottima scelta per chi cerca un'illuminazione elegante e funzionale. Questo apparecchio è progettato per offrire un'illuminazione brillante e uniforme, ideale per ambienti domestici e commerciali. La sua compatibilità con le lampadine E27 consente di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione, rendendola versatile per ogni esigenza. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada garantisce durata e resistenza nel tempo, mentre il design semplice e moderno si integra perfettamente in qualsiasi tipo di arredamento. Con un grado di protezione adeguato, è adatta per l'uso in vari contesti, assicurando sicurezza e efficienza energetica. Scegli la lampada AIRY PL TOP TO 300 E27 per un'illuminazione che combina stile e funzionalità.

potenza della lampada

75 W

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

75 W

adatto per montaggio a parete

lunghezza

295 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

larghezza

130 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

portalampada

E27

altezza/profondità

264 mm

riflettore

ultra brillante

Produttore

AIRY PL TOP TO 300 E27 75W BIANCO