› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY PL TOP OV 300 E27 60W NERO

Cod. Rexel AILMLB84422
Cod. Produttore LB84422
Cod. EAN 8012680844227

Informazioni principali

Airy pl top ov 300 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portalampada AIRY PL TOP OV 300 E27 di colore nero è un elemento di design elegante e funzionale, perfetto per ogni ambiente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è progettato per garantire una lunga durata e un'ottima resistenza. La sua forma distintiva non solo arricchisce l'estetica degli spazi, ma offre anche un'illuminazione efficiente e versatile. Grazie al suo attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di personalizzare l'atmosfera secondo le proprie preferenze. La finitura nera conferisce un tocco di modernità e sobrietà, rendendo questo portalampada un'ottima scelta sia per ambienti domestici che professionali. Ideale per chi cerca un equilibrio tra funzionalità e stile, il modello AIRY PL TOP OV 300 è la soluzione perfetta per illuminare con classe.

Caratteristiche tecniche

prestazioni del sistema

60 W

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

portalampada

E27

altezza/profondità

166 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

resistenza agli urti

IK10

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

lunghezza

297 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

opaco

larghezza

132 mm

AIRY PL TOP OV 300 E27 60W NERO