Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB84321
Cod. Produttore
LB84321
Cod. EAN
8012680843213

Informazioni di prodotto

Airy pl top ov 300 E27 Bianco
Descrizione del produttore: La lampada AIRY PL TOP OV 300 E27 in bianco è una soluzione elegante e funzionale per l'illuminazione degli spazi interni. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada offre una luce uniforme e accogliente, ideale per creare atmosfere calde e invitanti. La sua struttura compatta e il design moderno la rendono perfetta per diverse applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali. Grazie al portalampada E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, permettendo di personalizzare l'intensità luminosa in base alle esigenze. Il colore bianco della lampada si integra facilmente in qualsiasi arredamento, aggiungendo un tocco di stile senza tempo. La AIRY PL TOP OV 300 è progettata per garantire un'installazione semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione di qualità senza complicazioni. Con un'eccellente resa luminosa e un design accattivante, questa lampada rappresenta una scelta ideale per chi cerca un equilibrio tra estetica e funzionalità.

colore della scatola

bianco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

lunghezza

297 mm

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

portalampada

E27

altezza/profondità

166 mm

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

60 W

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica opalina

larghezza

132 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

Produttore

AIRY PL TOP OV 300 E27 60W BIANCO