› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY PL TO 300 E27 75W NERO

Cod. Rexel AILMLB85122
Cod. Produttore LB85122
Cod. EAN 8012680851225

Informazioni principali

Airy pl to 300 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e la funzionalità della lampada AIRY PL TO 300 E27 NERO, un prodotto ideale per arricchire ogni ambiente con un tocco di stile. Realizzata in un sofisticato colore nero, questa lampada non solo illumina, ma diventa anche un elemento decorativo di grande impatto visivo. La sua compatibilità con una lampadina E27 consente di scegliere tra una vasta gamma di opzioni di illuminazione, offrendo la possibilità di personalizzare l'atmosfera secondo le proprie esigenze. La struttura è progettata per garantire una facile installazione e un utilizzo pratico, rendendola perfetta per ogni tipo di spazio, dal residenziale al commerciale. Con AIRY PL TO 300, ogni angolo della tua casa o del tuo ufficio può brillare di luce e stile.

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

portalampada

E27

altezza/profondità

264 mm

prestazioni del sistema

75 W

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

larghezza

120 mm

esecuzione della superficie

opaco

materiale della copertura

plastica opalina

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

lunghezza

285 mm

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

materiale della scatola

plastica

AIRY PL TO 300 E27 75W NERO