› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY PL TO 300 E27 75W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB8512G
Cod. Produttore LB8512G
Cod. EAN 8012680009787

Informazioni principali

Airy pl to 300 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'AILMLB8512G è un portalampada di alta qualità, progettato per l'uso con lampade E27. La sua elegante finitura grigia non solo conferisce un aspetto moderno ma assicura anche una perfetta integrazione in vari ambienti, sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali resistenti, questo portalampada è progettato per garantire una lunga durata e prestazioni affidabili. La sua versatilità lo rende adatto per diverse applicazioni, permettendo di utilizzare lampade a incandescenza, LED o fluorescenti. Con un design intuitivo, l'installazione è semplice e veloce, rendendolo un'ottima scelta per chi cerca un prodotto funzionale e di stile. Questo portalampada non è solo un accessorio, ma un elemento fondamentale per l'illuminazione degli spazi.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

75 W

altezza/profondità

264 mm

portalampada

E27

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

75 W

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della copertura

plastica opalina

larghezza

120 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

opaco

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

lunghezza

285 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

classe di protezione

II

materiale della scatola

plastica

AIRY PL TO 300 E27 75W GRIGIO