› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY PL OV 300 E27 60W NERO

Cod. Rexel AILMLB84222
Cod. Produttore LB84222
Cod. EAN 8012680842223

Informazioni principali

Airy pl ov 300 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il portalampada AIRY PL OV 300 E27 in colore nero è un elemento di design elegante e funzionale, ideale per arricchire qualsiasi ambiente con un tocco di modernità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto non solo offre un'estetica accattivante ma garantisce anche durabilità e resistenza nel tempo. La sua compatibilità con lampadine E27 consente una facile sostituzione e una vasta scelta di opzioni di illuminazione. Grazie al suo design versatile, il portalampada si adatta perfettamente a diverse applicazioni, sia in contesti residenziali che commerciali. L'installazione è semplice e rapida, rendendo questo prodotto una scelta pratica per chi desidera un'illuminazione di qualità senza compromettere lo stile. Con AIRY PL OV 300, ogni spazio può essere trasformato in un ambiente accogliente e luminoso.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

lunghezza

285 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

materiale della copertura

plastica trasparente

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

166 mm

portalampada

E27

materiale della scatola

plastica

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

120 mm

esecuzione della superficie

opaco

adatto per montaggio a parete

colore della scatola

nero

prestazioni del sistema

60 W

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

AIRY PL OV 300 E27 60W NERO