›

AIRY PL OV 300 E27 60W NERO

Cod. Rexel AILMLB84122
Cod. Produttore LB84122
Cod. EAN 8012680841226

Informazioni principali

Airy pl ov 300 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada da esterno con portalampada E27 adatta per lampadine fino a 60 watt. Il design compatto e il colore nero la rendono ideale per integrarsi in diversi contesti architettonici, offrendo un’illuminazione funzionale e discreta. Realizzata con materiali resistenti, è pensata per l’uso in ambienti esterni garantendo durata e affidabilità. Questa soluzione luminosa combina praticità e stile per valorizzare gli spazi esterni con un’efficace fonte di luce.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

285 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

120 mm

materiale della copertura

plastica opalina

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

60 W

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

portalampada

E27

altezza/profondità

166 mm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

classe di protezione

II

AIRY PL OV 300 E27 60W NERO