› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY PL OV 300 E27 60W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB8422G
Cod. Produttore LB8422G
Cod. EAN 8012680009534

Informazioni principali

Airy pl ov 300 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e la funzionalità dell'illuminazione con il modello AIRY PL OV 300 E27 in grigio. Questo apparecchio è progettato per offrire una luce diffusa, rendendolo ideale per ambienti moderni e minimalisti. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. La sua finitura grigia si integra perfettamente in qualsiasi contesto, aggiungendo un tocco di raffinatezza. Il design versatile consente di utilizzarlo in diverse applicazioni, dal soggiorno alla camera da letto, fino agli spazi commerciali. Con un attacco E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, offrendo la possibilità di personalizzare l'illuminazione secondo le proprie esigenze. Questo apparecchio non è solo una fonte di luce, ma un elemento di arredo che arricchisce gli spazi.

Caratteristiche tecniche

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

lunghezza

285 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

altezza/profondità

166 mm

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

esecuzione della superficie

opaco

larghezza

120 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

60 W

tensione nominale

220 V

AIRY PL OV 300 E27 60W GRIGIO