› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY PL OV 300 E27 60W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB8412G
Cod. Produttore LB8412G
Cod. EAN 8012680009480

Informazioni principali

Airy pl ov 300 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'AILMLB8412G è una lampada a sospensione di design elegante e moderno, caratterizzata da un corpo in grigio che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per un'illuminazione efficace e duratura. La lampada utilizza una lampadina E27, offrendo la flessibilità di scegliere la sorgente luminosa più adatta alle proprie esigenze. Grazie alla sua forma semplice e lineare, l'AILMLB8412G si adatta a stili di arredamento contemporanei e classici, rendendola ideale per soggiorni, cucine o spazi commerciali. La sua installazione è intuitiva, permettendo di ottenere un'illuminazione ottimale in pochi semplici passaggi. Con questa lampada, ogni ambiente può essere valorizzato con un tocco di eleganza e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

220 V

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

adatto per fissaggio a soffitto

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

portalampada

E27

altezza/profondità

166 mm

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

60 W

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

120 mm

materiale della copertura

plastica opalina

uscita della luce

indiretto

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

60 W

adatto per montaggio a parete

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

lunghezza

285 mm

AIRY PL OV 300 E27 60W GRIGIO