› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

AIRY OV 300 E27 60W NERO

Cod. Rexel AILMLB82122
Cod. Produttore LB82122
Cod. EAN 8012680150021

Informazioni principali

Airy ov 300 E27 Nero

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada AIRY OV 300 E27 NERO rappresenta un'elegante soluzione di illuminazione, perfetta per ambienti moderni. Con un design raffinato e una finitura nera, si integra facilmente in vari stili di arredamento, portando un tocco di classe e funzionalità. Questa lampada è progettata per l'uso con attacco E27, rendendola compatibile con una vasta gamma di bulb, garantendo così flessibilità nella scelta della sorgente luminosa. Realizzata con materiali di alta qualità, offre durabilità e resistenza, assicurando prestazioni elevate nel tempo. La sua forma semplice ma distintiva non solo illumina gli spazi, ma diventa anche un elemento decorativo, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e sofisticate. Ideale per l'uso in soggiorni, camere da letto e spazi commerciali, questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca stile e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

materiale della scatola

plastica

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

60 W

tipo di tensione

AC/DC

materiale della copertura

vetro opalino

esecuzione della superficie

opaco

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

larghezza

120 mm

colore della scatola

nero

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

indiretto

temperatura ambiente

25 °C

prestazioni del sistema

60 W

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

lunghezza

285 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

classe di protezione

II

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada in multiwatt

55/80 W

adatto per fissaggio a soffitto

resistenza agli urti

IK06

altezza/profondità

166 mm

AIRY OV 300 E27 60W NERO